Cazadora Softshell EV4 (3 capas) Metal Grey XXL R

N.º do artigo: EV464MGRXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo EV464MGRXXL
EAN/GTIN 5036108418169
Número do fabricante EV464MGRXXL

Descrição

Descrição:

La chaqueta softshell EV4 está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
  • Orificios cortados con láser para mayor ventilación
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Bolsillo para el móvil
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Bolsillo en la manga
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • 3 capas
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 315
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta