Descrição:
La chaqueta softshell EV4 está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Bolsillo para el móvil
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Bolsillo en la manga
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 3 capas
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 315
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;