Cazadora Softshell EV4 (3 capas) Black M R

N.º do artigo: EV464BKRM
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
Número do artigo EV464BKRM
EAN/GTIN 5036108418077
Número do fabricante EV464BKRM

Descrição

Descripción:

La chaqueta softshell EV4 está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
  • Orificios cortados con láser para mayor ventilación
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Bolsillo para el móvil
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • Bolsillo en la manga
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • 3 capas
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Composición de la carcasa: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 315
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta