Chubasquero EV4 Shell Rain Black XXXL R

N.º do artigo: EV460BKRXXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo EV460BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108415809
Número do fabricante EV460BKRXXXL

Descrição

Descrição:

La chaqueta EV4 Shell usa un dinámico tejido elástico que ofrece protección por impermeabilidad, resistencia al viento y transpirabilidad máximas. El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una amplitud de movimiento sin restricciones y una mayor libertad de movimientos. Su mayor longitud en la espalda, los puños cortavientos y la capucha ajustable proporcionan una protección adicional contra los elementos.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Diseño ″Premium″ con el codo con forma
  • Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
  • Ajuste de capucha vertical y horizontal
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Diseñado con un ajuste activo
  • ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
  • Cremalleras de doble carro aptas para arnés
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillo interior para más seguridad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Borde trasero caído para una mejor cobertura
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Tejido impermeable de 3 capas para un confort ligero y duradero
  • Capucha con visera y cordón
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • 3 capas
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Certificado CE

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta