Bota de fundidor S2 ESD VX 7380 PERBUNAN NB 48/49

N.º do artigo: ESD VX 7380 PERBUNAN NB 48/49
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
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo ESD VX 7380 PERBUNAN NB 48/49
EAN/GTIN 4044348460504
Número do fabricante ESD VX 7380 PERBUNAN NB 48/49
Número L L00780 8063

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20349-2:2017 S2 CI HI HRO WG SRC
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • cierre por adherencia
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de acero
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta