Botín de seguridad S2 ESD AL 782 PLUS NB 48/49

N.º do artigo: ESD AL 782 PLUS NB 48/49
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
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 48
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo ESD AL 782 PLUS NB 48/49
EAN/GTIN 4044348471562
Número do fabricante ESD AL 782 PLUS NB 48/49

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Cuero Nobuk blando
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta