Sandalia de seguridad S1 ESD AL 711 PLUS S 40

N.º do artigo: ESD AL 711 PLUS S 40
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
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Aluminio
Norma EN ISO 20345:2011
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo ESD AL 711 PLUS S 40
EAN/GTIN 4044348479940
Número do fabricante ESD AL 711 PLUS S 40

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con tejido funcional de celdas abiertas
  • Gomas elásticas y un cierre de cierre por adherencia ajustable para una óptima sujeción
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta