PUNTA LARGA 1/4 - 8MM - 70MM

N.º do artigo: ES.608
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo ES.608
EAN/GTIN 3148510248356
Número do fabricante ES.608
Número L L60130 10569

Descrição

Descripción:

  • Bit, Serie 6, hexágono de accionamiento 6,3 mm (1/4″) con ranura, ranura de salida 8 mm

Característica:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • B [mm]: 50
  • L [mm]: 70
  • [g]: 13,70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta