Broca serie 6 - ranura de 5,5 mm

N.º do artigo: ES.605.5
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo ES.605.5
EAN/GTIN 3148510248325
Número do fabricante ES.605.5
Número L L60130 6841

Descrição

Descripción:

  • Punta, Serie 6, hexágono de arrastre 6,3 mm (1/4″) con ranura, ranura de salida 5,5 mm

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 50
  • [g]: 10,00

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta