PUNTA LARGA 1/4 - 3MM - 50MM

N.º do artigo: ES.603
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo ES.603
EAN/GTIN 3148510248288
Número do fabricante ES.603
Número L L60130 9181

Descrição

Descripción:

  • Punta, serie 6, hexágono de accionamiento 6,3 mm (1/4″) con ranura, ranura de accionamiento 3 mm

Característica:

  • A [mm]: 3,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 7,70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta