Tapones auditivos Easy Fit PU con cordón (200 pares) Orange R

N.º do artigo: EP12ORR
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
Número do artigo EP12ORR
EAN/GTIN 5036108410187
Número do fabricante EP12ORR

Descrição

Descripción:

Proteja su audición con facilidad y comodidad con nuestros innovadores tapones de espuma de PU, con cordón. Con una asa ergonómica para un manejo higiénico y una fácil inserción en el canal auditivo, estos tapones eliminan la necesidad de estrujarlos previamente. Con una impresionante atenuación de ruido de SNR 36dB, puede estar seguro de que su audición está en buenas manos.

Característica:

  • Capsulas de espuma de PU para empujar y girar
  • Cordón de PVC para colgar del cuello y tener fácil acceso a la protección auditiva
  • Sin necesidad de enrollar antes los tapones para una mayor higiene y facilidad de uso
  • Suave y cómodo
  • Vástago blando de PVC con forma ergonómica para facilitar su inserción y extracción
  • Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
  • La unidad de venta es 200 pares
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 37dB)

Material:

Material: Espuma de PU; PVC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta