Descripción:
Proteja su audición con la máxima comodidad y precisión con nuestros tapones reutilizables fabricados con material de caucho termoplástico (TPR). Estos tapones se adaptan a la forma del canal auditivo tras unos minutos reaccionando al calor, proporcionando un ajuste cómodo y personalizado para la mayoría de los usuarios. Con una forma mejorada para una mayor comodidad y un mejor rendimiento de atenuación, nuestros tapones para los oídos cuentan con una impresionante atenuación del ruido de SNR 31dB. Además, cada par se entrega en una bolsa higiénica individual con instrucciones de colocación para mayor comodidad.
Característica:
- Diseño de triple brida y suave material TPR para un ajuste cómodo
- Tapones reutilizables para apoyar la sostenibilidad
- Cada par envasado individualmente en una bolsa con cremallera resellable por motivos de higiene
- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
- Vendido en pack de 50
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Este producto se vende en cajas interiores
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
Material:
Material: TPR;