Tapones auditivos Easy Fit PU con cordón (200 pares) Orange R

N.º do artigo: EP09ORR
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
Número do artigo EP09ORR
EAN/GTIN 5036108399871
Número do fabricante EP09ORR

Descrição

Descripción:

Experimente una comodidad y protección insuperables con nuestros tapones con forma de campana desechables. Con un diseño de espuma suave que se adapta cómodamente al canal auditivo y un cómodo cordón, que permite un fácil acceso y almacenamiento alrededor del cuello cuando no se utiliza. Con una excelente atenuación del ruido de dB SNR 37dB y cada par empaquetado individualmente para mayor higiene, estos tapones para los oídos son imprescindibles en cualquier entorno ruidoso

Característica:

  • Tapones desechables de suave esponja de PU
  • Unidos por cordón
  • Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso
  • Excelente atenuación
  • Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
  • Un par por envase (en bolsita higiénica)
  • La unidad de venta es 200 pares
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Este producto se vende en pares
  • Este producto se vende en cajas interiores
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 37dB)

Material:

Material: Espuma de PU; PVC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta