Tapones TPR detectables, con cordel (50 pares) Blue U

N.º do artigo: EP07BLU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo EP07BLU
EAN/GTIN 5036108304950
Número do fabricante EP07BLU

Descrição

Descrição:

Tapones detectables y reutilizables de material TPR (goma termoplástica). La propiedad de ser detectables se consigue mediante una avanzada tecnología añadiendo virutas metálicas al material TPR durante el proceso de inyección, sin la necesidad de tener que aportar la bola metálica detectable. Recomendados para su uso en entornos de industria de alimentación. Cada par viene en una bolsa higiénica de plástico con las instrucciones de ajuste.

Característica:

  • Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
  • Unidos por cordón
  • Un par por bolsa para su higiénico almacenaje
  • Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Este producto se vende en pares
  • Este producto se vende en cajas interiores

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 32dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Material:

Material: TPR; PVC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta