Descripción:
Tapones reutilizables. El material TPR (goma termo-plástica) se amolda al conducto auditivo en unos pocos minutos al reaccionar a la temperatura, de forma que el producto sirve para casi todo el mundo. Con una forma mejorada para mayor comodidad y mejores prestaciones de atenuación. Cada par va en una higiénica bolsa de plástico individual con instrucciones de colocación.
Característica:
- Unidos por cordón
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje
- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Este producto se vende en pares
- Este producto se vende en cajas interiores
- CE-CAT III
Norma:
- EN 352-2 (SNR 32dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
Material:
Material: TPR; Poliéster;