EOS 300K100XL, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

N.º do artigo: EOS 300K100XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo EOS 300K100XL
EAN/GTIN 4045761197367
Número do fabricante EOS 300K100XL
Número L L40250 793

Descrição

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa, así como guardarse ocupando poco espacio
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Estera de goma antideslizante incluida en el alcance de suministro
  • Adaptador de red universal externo incluido en el suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inox., A×P×A 950×500×58 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Longitud del cable del indicador, cable en espiral, aprox. 2,7 m
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta