EOB 15K5, Margen de pesaje 15 kg, Lectura 5 g

N.º do artigo: EOB 15K5
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo EOB 15K5
EAN/GTIN 4045761192140
Número do fabricante EOB 15K5

Descrição

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Adaptador de red universal externo incluido en el suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 315×305×57 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 1,8 m
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta