PUNTA 1/2 - HEXA 7MM - IMPACTO

N.º do artigo: ENH.307
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo ENH.307
EAN/GTIN 3148510238883
Número do fabricante ENH.307
Número L L60130 4165

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Para uso con llaves de impacto
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 50
  • [g]: 24

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta