Escala de densidad EMB 2000-2V, Margen de pesaje 2000 g, Lectura 0,01 g

N.º do artigo: EMB 2000-2V
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo EMB 2000-2V
EAN/GTIN 4045761144453
Número do fabricante EMB 2000-2V
Número L L40250 729

Descrição

Descrição:

  • La manera más fácil de determinar la densidad El panel de control gráfico e intuitivo permite determinar en segundos la densidad de los materiales sólidos y líquidos, por lo que se presta muy bien para usos escolares y de enseñanza
  • Campo de manejo intuitivo y con asistencia gráfica, además, es posible realizar de manera inmediata los pasos de trabajo sin tener que leer el manual de uso

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, Plástico: ⌀ 150 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 175×250×55 mm
  • Peso neto aprox. 0,90 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C
  • Ahora también con unidad de pesaje en quilates: 10000 ct/0,05 ct

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta