Escala de la escuela EHA 500-2, Margen de pesaje 500 g, Lectura 0,01 g

N.º do artigo: EHA 500-2
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo EHA 500-2
EAN/GTIN 4045761229556
Número do fabricante EHA 500-2
Número L L40250 2154

Descrição

Descripción:

  • Gracias a su versión compacta y robusta, la pantalla de gran luminosidad y la elevada precisión, esta serie está especialmente indicada para aplicaciones en laboratorios, el control de calidad, la producción, además de usos escolares y de formación, como p. ej. en la docencia de biología, química y física
  • Amplio plato de pesaje resistente a los impactos de acero inoxidable, extraíble, para facilitar la limpieza higiénica
  • Con una estructura especialmente plana
  • Panel de mando optimizado desde el punto de vista ergonómico con teclas amplias y pantalla LCD de alto contraste
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, Altura de dígitos 22 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 105 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 210×165×65 mm (sin parabrisas)
  • Puede utilizarse con pilas, 2×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 70 h
  • Adaptador de red externo de serie
  • Peso neto aprox. 0,50 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta