Balanza para colegios EFS 3000-1, Margen de pesaje 3000 g, Lectura 0,1 g

N.º do artigo: EFS 3000-1
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
Tipo de produto Balanza compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo EFS 3000-1
EAN/GTIN 4045761252905
Número do fabricante EFS 3000-1
Número L L40250 2689

Descrição

Descripción:

Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas, por eso, también es idóneo para la enseñanza y docencia
Función de pesaje para componentes, uso práctico para fórmulas
Con una estructura especialmente plana
La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
Apilable, para guardarlo en espacio reducido
Funcionamiento práctico con pilas que aseguran una gran flexibilidad e independicia de los adaptadores de red, tomas de corriente, cargadores, etc.
Gran pantalla para facilitar la lectura de los valores

Característica:

Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
Dimensiones totales A×P×A 145×205×46,5 mm
Dimensiones superficie de pesaje, plástico, A×P 134×127 mm
Peso neto aprox. 0,55 kg
Temperatura ambiente admisible 10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta