VASO PARA TORNILLO 6 CARAS - 8MM

N.º do artigo: EF.6D8L
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo EF.6D8L
EAN/GTIN 3148510228921
Número do fabricante EF.6D8L
Número L L60130 3361

Descrição

Descripción:

  • Punta, Serie 6, hexágono de arrastre 6,3 mm (1/4″) con ranura, larga, perfil hexagonal de salida, SW 8 mm

Característica:

  • A [mm]: 8,0
  • L [mm]: 70
  • [g]: 37

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta