Descrição:
La sudadera EC13 es una opción de capa intermedia para cuando hace demasiado frío como para usar una camiseta pero no tanto como para tener que usar una chaqueta. Confeccionada con un tejido sostenible de Poliéster/Algodón, cuenta con una moderna hechura ajustada y un espacio libre de 4cm en la cinta en las costuras laterales, permitiendo que la prenda se estire proporcionando el máximo confort al usuario.
Característica:
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- El espacio en la cinta en las costuras laterales permite máxima elasticidad de la prenda
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados