Descrição:
Camiseta de alta visibilidad hecha con tejido de 100% Poliéster reciclado. Ligera, con un ajuste mejorado y un espacio de cinta de 4 cm en las costuras laterales, lo que permite que la prenda se estire y ofrezca la máxima comodidad para el usuario.
Característica:
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Diseño entallado para un confort excepcional
- El espacio en la cinta en las costuras laterales permite máxima elasticidad de la prenda
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster reciclado
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster reciclado
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados