Sandalia de seguridad S3 EC 640 GORE S3 NB 41

N.º do artigo: EC 640 GORE S3 NB 41
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aluminio
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo EC 640 GORE S3 NB 41
EAN/GTIN 4044348478813
Número do fabricante EC 640 GORE S3 NB 41

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Membrana GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado combinado con elementos textiles transpirables
  • Lengüeta cerrada
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-COOL®
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta