ESD-Refuerzo

N.º do artigo: E9103VK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Bastidor para superponer

Números de identificação e classificações

Número do artigo E9103VK
EAN/GTIN 4017976581033
Número do fabricante E9103VK

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estos puntales conductora de la electricidad en gris pizarra se atornillan simplemente bajo una estantería existente. Estabilizan la estructura y aumentan la capacidad de carga de los estantes. El estante, que está por encima de los puntales de refuerzo, soporta 110 kg en lugar de 50 kg debido al soporte. La conductividad eléctrica se mantiene. Se suministra un par por carro ESD.

Característica:

Longitud total (mm): 1200
Ancho total (mm): 28
Color: gris pizarra

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta