Estantes

N.º do artigo: E9101ETAW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo E9101ETAW
EAN/GTIN 4017976191010
Número do fabricante E9101ETAW
Número L L90080 896

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Realizados en material derivado de madera conductor de la electricidad según la norma DIN 68765, gris claro. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 1000
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 42
Capacidad total de carga (kg): 50
Color: gris claro

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta