Cajas

N.º do artigo: E8122ETAW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo E8122ETAW
EAN/GTIN 4017976081229
Número do fabricante E8122ETAW
Número L L90080 1210

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por caja 120 kg. Altura de la caja 60 mm. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 1000
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 60
Capacidad total de carga (kg): 120
Color: haya

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta