Cajas

N.º do artigo: E8120ETAW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo E8120ETAW
EAN/GTIN 4017976081205
Número do fabricante E8120ETAW
Número L L90080 1025

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por caja 120 kg. Altura de la caja 60 mm. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 850
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 60
Capacidad total de carga (kg): 120
Color: haya

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta