Estantes

N.º do artigo: E8103ETAW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo E8103ETAW
EAN/GTIN 4017976081038
Número do fabricante E8103ETAW
Número L L90080 785

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por estante 80 kg. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 1200
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 42
Capacidad total de carga (kg): 90
Color: haya

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta