PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4''), hoja larga, para tornillos Torx®, hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3, hoja larga, llega a los puntos difícilmente accesibles, punta precisa de dimensiones exactas

N.º do artigo: E6L.400/40-150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo E6L.400/40-150
EAN/GTIN 7610733258178
Número do fabricante PB E6L.400/40-150
Número L L60060 2642

Descrição

Descripción:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), hoja larga
  • Para tornillos Torx®
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • Hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • hoja larga, llega a los puntos difícilmente accesibles
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Longitud cilíndrica: 125 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta