PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), cabeza esfér

N.º do artigo: E6L.212/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo E6L.212/4
EAN/GTIN 7610733293063
Número do fabricante PB E6L.212/4

Descrição

Descripción:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), con cabeza esférica
para tornillos con hexágono interior
permite un atornillado eficaz con ángulos de hasta 22°
cabeza esférica de forma perfecta, solucionador de problemas para tornillos de difícil acceso
herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
superficie texturizada de buen agarre, alojamiento para puntas sencillo
marcado láser que muestra el tamaño del perfil y el máximo par admisible
hoja larga, llega a los puntos difícilmente accesibles
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta