PrecisionBits, forma C 6,3 (1/4″), juego en práctica BitBox

N.º do artigo: E6.798 BB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo E6.798 BB
EAN/GTIN 7610733294282
Número do fabricante PB E6.798 BB

Descrição

Descripción:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego en práctica BitBox
para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior
50 PrecisionBits en 5 BitBlocks
sel. de perfiles para todas las apl. industriales y artesanales, sistema duradero y fácilmente reequipable
punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
caja de reserva robusta, para guardar hasta 5 Bitblocks con 10 PrecisionsBits c/u y un portapuntas
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir
#tide ocean material: 100% plástico reciclado procedente de aguas litorales, consumo de plástico responsable
tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta