PrecisionBits, forma E6,3 (1/4″), juego en cómodo BitBlock

N.º do artigo: E6.704 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo E6.704 CN
EAN/GTIN 7610733293759
Número do fabricante PB E6.704 CN

Descrição

Descripción:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego de 10 unidades con cómodo BitBlock, en cartón Skin
para tornillos con hexágono interior y Torx®
hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
BitBlock #tide ocean material: plástico 100 % recicl. y recuperado del mar, cuida mat. primas fósiles
BitBlock en múltiples variantes para cada necesidad, imprescindible para uso profesional o bricolaje
puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta