PrecisionBits, forma E 6,3 (1/4″), p. tornillos comb. Pozidriv/ranura. 2 u en cartón Skin. Puntas precisas, dim. exactas, ajuste óptimo en tornillos. Cód. color seg. tipo tornillo. Elevada resist. con gran dureza, larga vida útil.

N.º do artigo: E6.400/20 CN2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo E6.400/20 CN2
EAN/GTIN 7610733278688
Número do fabricante PB E6.400/20 CN2

Descrição

Descripción:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego de 2 unidades en embalaje de autoservicio
  • para tornillos Torx®
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta