Descripción:
PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), con cabeza esférica
para tornillos con hexágono interior
permite un atornillado eficaz con ángulos de hasta 22°
cabeza esférica de forma perfecta, solucionador de problemas para tornillos de difícil acceso
herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
superficie texturizada de buen agarre, alojamiento para puntas sencillo
marcado láser que muestra el tamaño del perfil y el máximo par admisible
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido