punta de llave de vaso, forma E 6,3 (1/4'') con imán para tornillos hexagonales Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

N.º do artigo: E6.200/11 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo E6.200/11 M
EAN/GTIN 7610733060672
Número do fabricante PB E6.200/11 M
Número L L60060 1113

Descrição

Descripción:

  • Punta de llave de vaso, forma E 6,3 (1/4″) con imán
  • Para tornillos hexagonales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Característica:

  • Hexágono exterior: 11
  • Longitud total: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 7 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal exterior

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta