PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4''), para tornillos de ranura, hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: E6.100/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo E6.100/6
EAN/GTIN 7610733019151
Número do fabricante PB E6.100/6
Número L L60060 1435

Descrição

Descrição:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″)
  • para tornillos de ranura
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • Hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero para herramientas especial, duro y resistente, pavonado para protección contra el óxido

Característica:

  • Anchura de la hoja: 10 mm
  • Espesor de la hoja: 1.6 mm
  • Longitud cilíndrica: 24 mm
  • Longitud total: 50 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta