Estante para el carro del brazo de apoyo

N.º do artigo: E4625-1ET
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo E4625-1ET
EAN/GTIN 4017976358130
Número do fabricante E4625-1ET

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Accesorios para los carros de brazos de apoyo estándar: Suelos de madera de contrachapado impermeable de 15 mm de espesor, se puede utilizar en ambos lados, un lado es liso, el otro lado es antideslizante (serigrafiado), con clips de fijación.

Característica:

Longitud total (mm): 1600
Ancho total (mm): 370
Altura total (mm): 45
Color: pardo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta