Descrição:
Este ligero pantalón Combat totalmente certificado, combinando partes azul marino en contraste, tiene una multitud de interesantes características. La combinación con el color predominante azul marino garantiza que sus pantalones se vean geniales y se mantengan limpios por más tiempo.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Accesos laterales a bolsillos
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo doble para el metro
- Bolsillo para el móvil
- Anilla D para llaves o identificación
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados