Pistola de pegamento

N.º do artigo: E.900B
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
Tipo de produto Adhesivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo E.900B
EAN/GTIN 3662424077760
Número do fabricante E.900B
Número L L60130 10976

Descrição

Descripción:

  • Para pegar plásticos, espumas, textiles, madera y laminados en el sector de la construcción y la decoración de interiores, en talleres de montaje de sistemas eléctricos y electrónicos, en la industria del automóvil y en la industria automovilística. equipos electrónicos, en talleres de automóviles
  • Voltaje: 110-240 voltios (sin interruptor automático)
  • Potencia máxima: 45 W
  • Temperatura de fusión: 206 °C
  • Tiempo de calentamiento: 7 a 10 min
  • Entrega en caja de cartón con 3 barras de adhesivo multiuso
  • E.905 J50: ″Cola resistente al calor″
  • E.906J100: Cola multiuso

Característica:

  • Altura [mm]: 160
  • Ancho [mm]: 30
  • L [mm]: 195
  • [g]: 303

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta