JUEGO 10 PUNTAS MIXTAS

N.º do artigo: E.110
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo E.110
EAN/GTIN 3148519064193
Número do fabricante E.110
Número L L60130 6718

Descrição

Descrição:

  • Portapuntas, puntas 1/4″, Phillips®, Pozidriv®, ranuradas, juego en soporte plegable, 11-pcs.

Material fornecido:

  • Puntas 1/4″ serie ES.1T: 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  • Puntas 1/4″ serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Puntas 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Portapuntas: EF.6P1
  • Se suministran en caja plegable compacta de poliamida muy resistente a los golpes y a los productos químicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta