Sudadera DX4 Hi-Vis Hoodie Yellow/Black M R

N.º do artigo: DX484YBRM
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
Número do artigo DX484YBRM
EAN/GTIN 5036108438150
Número do fabricante DX484YBRM

Descrição

Descripción:

La sudadera de alta visibilidad con capucha DX4 es innovadora y técnica, con un tejido unido al forro polar que proporciona calor adicional y cinta segmentada HiVisTex Pro para un movimiento sin restricciones. Los dos bolsillos en el pecho con cremallera y los bolsillos con entrada lateral ofrecen un amplio espacio seguro. El frontal con cremallera completa, que tiene un tirador de goma para mejor agarre, y la capucha ajustable proporcionan un ajuste ceñido. Una opción moderna para el trabajador moderno.

Característica:

  • Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido calificado UPF 40 que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Composición de la carcasa: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta