Descrição:
La sudadera de alta visibilidad con capucha DX4 es innovadora y técnica, con un tejido unido al forro polar que proporciona calor adicional y cinta segmentada HiVisTex Pro para un movimiento sin restricciones. Los dos bolsillos en el pecho con cremallera y los bolsillos con entrada lateral ofrecen un amplio espacio seguro. El frontal con cremallera completa, que tiene un tirador de goma para mejor agarre, y la capucha ajustable proporcionan un ajuste ceñido. Una opción moderna para el trabajador moderno.
Característica:
- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Tejido calificado UPF 40 que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Composición de la carcasa: Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados