Sudadera DX4 de alta visibilidad con capucha Overhead Orange/Black L R

N.º do artigo: DX483OBRL
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
Número do artigo DX483OBRL
EAN/GTIN 5036108414260
Número do fabricante DX483OBRL

Descrição

Descripción:

La sudadera de alta visibilidad con capucha DX4 es innovadora y técnica, con un tejido unido al forro polar que proporciona calor adicional y cinta segmentada HiVisTex Pro para un movimiento sin restricciones. Los dos bolsillos en el pecho con cremallera y los bolsillos con entrada lateral ofrecen un amplio espacio seguro. Una opción moderna para el trabajador moderno.

Característica:

  • Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa
Composición de la carcasa: Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta