Descrição:
La sudadera con capucha DX4 Hi-Vis 1/4 Zip es la capa intermedia perfecta en términos de diseño, calidez y elasticidad. Este estilo tiene el peso de tejido perfecto para mantenerte caliente en invierno y su diseño de primera calidad te proporciona un aspecto moderno y elegante, especialmente cuando se combina con el resto de la colección DX4.
Característica:
- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados