Sudadera con capucha DX4 Hi-Vis 1/4 Zip Yellow/Black 5XL R

N.º do artigo: DX482YBR5XL
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
Número do artigo DX482YBR5XL
EAN/GTIN 5036108400126
Número do fabricante DX482YBR5XL

Descrição

Descripción:

La sudadera con capucha DX4 Hi-Vis 1/4 Zip es la capa intermedia perfecta en términos de diseño, calidez y elasticidad. Este estilo tiene el peso de tejido perfecto para mantenerte caliente en invierno y su diseño de primera calidad te proporciona un aspecto moderno y elegante, especialmente cuando se combina con el resto de la colección DX4.

Característica:

  • Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
  • Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Peso del forro gm: 165
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta