Camiseta de alta visibilidad Base Layer DX4 con cremallera Yellow/Black XXL R

N.º do artigo: DX481YBRXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo DX481YBRXXL
EAN/GTIN 5036108359615
Número do fabricante DX481YBRXXL

Descrição

Descrição:

La camiseta de alta visibilidad Base Layer DX4 es ligera y transpirable lo que ayuda al control perfecto de la temperatura corporal. El altamente elástico y muy duradero tejido de Nylon complementa el diseño ajustado al cuerpo. Con mangas ranglan y cinta segmentada HiVisTex Pro para un movimiento fluido y mayor confort.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Lazo para el pulgar
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Borde trasero curvado para más protección
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Porta identificación desmontable
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Poliéster 8% Elastano
Tejido de contraste: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano
Composición del contraste: 92% Nylon, 8% Elastano
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta