Camiseta de alta visibilidad Base Layer DX4 con cremallera Orange/Black XXL R

N.º do artigo: DX481OBRXXL
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
Número do artigo DX481OBRXXL
EAN/GTIN 5036108359684
Número do fabricante DX481OBRXXL

Descrição

Descripción:

La camiseta de alta visibilidad Base Layer DX4 es ligera y transpirable lo que ayuda al control perfecto de la temperatura corporal. El altamente elástico y muy duradero tejido de Nylon complementa el diseño ajustado al cuerpo. Con mangas ranglan y cinta segmentada HiVisTex Pro para un movimiento fluido y mayor confort.

Característica:

  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Lazo para el pulgar
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Borde trasero curvado para más protección
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Porta identificación desmontable
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Poliéster 8% Elastano
Tejido de contraste: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano
Composición del contraste: 92% Nylon, 8% Elastano
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta