Descripción:
La camiseta de alta visibilidad Base Layer DX4 es ligera y transpirable lo que ayuda al control perfecto de la temperatura corporal. El altamente elástico y muy duradero tejido de Nylon complementa el diseño ajustado al cuerpo. Presentando mangas ranglan para un movimiento fluido y confort. La cremallera frontal con protector de barbilla cuenta con un tirador de goma para un agarre más fácil. Los bolsillos con cremallera en pecho y manga son ideales para guardar los artículos más pequeños.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Diseñado con un ajuste activo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Lazo para el pulgar
- Borde trasero curvado para más protección
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Colores en contraste para mayor distinción
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano
Composición de la carcasa: 92% Nylon, 8% Elastano
Peso de la carcasa gm: 213
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;